Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Digitális tolómérő
Tolómérő meghajtó görgővel, rögzítőcsavarral és mélységmérő rúddal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mértékegységek: Metrikus vagy inch, közvetlen átszámítás
- LCD digitális kijelző, 10 mm
- RS 232 kompatibilis adatkimenet
- Akkumulátor: 1,5 V ezüst-oxid elem (SR44)
- Elemfeszültség jelzőfény a kijelzőn
- Automatikus kikapcsolás/5 perc
- Rozsdamentes acél, edzett és simított
- Mérőfelület finomra köszörült és lapolt
- Zárócsavarral
- Lapos mélységmérővel
- Menettáblázat a hátoldalán, mélységmérővel a tolómérőn
Szállítás műanyag dobozban.
A tolómérőnek két mérőkarja van mindkét oldalon belső és külső méretek mérésére. A tolómérőnek mélységmérője is van, amellyel például furatok mélysége mérhető. A tolómérőnek van egy táblázat a hátoldalán, amelyből kinézhető menetvágáshoz a magátmérő.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!