Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Autóipari multiméter, MM 50/20
Modern, digitális multiméter, kifejezetten autójavító műhelyekben használt professzionális alkalmazásokhoz fejlesztették ki.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehetővé teszi a kifejezetten járműkörnyezetben szükséges mérések elvégzését
A hagyományos mérések mellett a fordulatszám, a zárási szög és a munkaciklus mérése is elvégezhető.
A mérések max. 20 amperig végezhetők (vigyázat: csak 50 V-ig!)
A hagyományos multiméterek csak 10 amperig mérnek, ami a modern járművek esetében, bizonyos körülmények között már nem elegendő.
Szállítási terjedelem
- Autóipari multiméter
- Mérőkábelek
- Krokodilcsipeszek
- Hőmérséklet-érzékelő
- Kalibrálási tanúsítvány
- Készenléti táska
- Felhasználói kézikönyv
A mérések max. 50 V/AC feszültségig végezhetők. Háztartási berendezések, valamint elektromos és hibrid járművek nagyfeszültségű rendszereinek méréséhez nem használható!
12 V-os és 24 V-os elektromos rendszerrel rendelkező járművek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!