Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Digitális multiméter, MM 600 TRMS
Modern, digitális multiméter hatékony értékméréssel (TRMS), vezetékszakadás érzékelővel és LED fénnyel kereskedelmi és ipari professzionális használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A CAT IV 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth MM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére.
Tulajdonságok:
- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság és dióda mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség mérésére 10 A-ig
- Ellenállásmérés 20 MΩ-ig
- Érintés nélküli feszültségvizsgálat (optikai és akusztikus) a vezetékszakadás gyors észlelésére
- Kijelzőmentés („hold” funkció)
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- LCD kijelző 2000 számjegyhez
- Megfelel az EN 61010-2-033 szabvány követelményeinek
Használjon a mérési osztálynak megfelelő egyéni védőfelszerelést.
Elektromos berendezések, kapcsolószekrény kialakítás, napenergia-technológia, E-K hibrid, általános elektromos és elektronikai rendszerek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!