Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter
Univerzális eszköz 30000 számjeggyel: milliohmmérő és multiméter, adatgyűjtő, szigetelésiellenállás- és tekercs-/zárlatostekercs-mérő
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szigetelési ellenállás mérése 3,1 GΩ-ig, külső feszültségérzékeléssel, tesztfeszültségek: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, az EN 61557-2 előírásai szerint
- 4 vezetékes milliohmmérés (Kelvin csatlakozás) 200 mA-es vagy 1 A-es mérőárammal a legkisebb ellenállások pontos méréséhez 1 μΩ-os felbontással
- 2 vezetékes RLO-mérés 200 mA-es tesztárammal az EN 61557-4 szabványnak megfelelően
- Zárlatos tekercs mérése 1000 V-tal és opcionális COIL adapterrel
- Többfunkciós mérőműszer, V, A, Ω, F, Hz,°C/°F, %, ford./min
- TRMS AC/AC+DC effektívérték-mérés áramerősséghez/feszültséghez, 10/100 kHz-ig
- Áramerősség-mérés közvetlenül vagy állítható CLIP-tényezővel rendelkező lakatfogó érzékelővel
- Kapacitás mérés
- Precíziós hőmérsékletmérés, °C, °F, RTD és TC-K érzékelőkhöz
- Diódamérés (IK = 1 mA, UFlow 4,5 V-ig) és folytonosságvizsgálat
- Az integrált memóriának és a valós idejű órának köszönhetően az adatgyűjtők akár egyedi méréseket is rögzíthetnek
- Programozható sorozatok rutinvizsgálatokhoz
- 3,5 colos TFT színes grafikus kijelző 320x480 képponttal
- Moduláris tápegység: Szabványos gyorscserés lítiumakkumulátor – a csere a szabadalmaztatott érintésvédett modulaljzatnak köszönhetően a mérési áramkör megszakítása nélkül végezhető
- Automatikus aljzatzár a tápellátáshoz
- Mérőszonda START (ISO) és STORE gombokkal
- IP52 ház, por és csepegő víz ellen védett, cserélhető gumi védősapka
- Interfészek: Bluetooth®
- IZYTRONIQ Windows szoftver a dokumentációhoz és a vizsgálati jelentések elkészítéséhez
Szállítási terjedelem
- 1 db METRAHIT IM E-DRIVE BT multiméter gumi védőtokkal
- 1 db Z270S típusú kulcsos szonda START és STORE funkcióval
- 1 pár KS17-2 típusú biztonsági mérővezeték 4 mm-es mérőszondával
- 1 db KC4 típusú Kelvin rögzítőbilincs max. 30 mm-es nyílással
- 1 db KC27 típusú Kelvin szonda
- 1 db Z270G típusú lítium-polimer gyorscserés akkumulátor (3,7 VDC/14,8 Wh) mikro-USB töltőaljzattal
- 1 db USB dugaszolható tápegység (5 VDC 2 A) 1000 mm-es USB-A/micro-USB kábellel
- 1 darab IZYTRON.IQ BUSINESS Starter szoftver
- 1 db gyors üzembe helyezési útmutató német és angol nyelven
- 1 db használati utasítás német és angol nyelven (letöltés a www.gmc-instruments.de weboldalról)
- 1 db DAkkS kalibrációs tanúsítvány
- 1 db Z270H típusú kemény tok a multiméter és tartozékai számára
- A multimétert DAkkS kalibrációs tanúsítvánnyal szállítjuk, amely nemzetközileg is elismert (EA, ILAC)
- A készülék Bluetooth-on keresztül távolról konfigurálható és az aktuális vagy tárolt mérési adatok leolvashatók. PC-k esetén a komplett IZYTRONIQ szoftver vagy a METRAHIT IM Data Reader szükséges. A METRALOG alkalmazás elérhető Android™ rendszerű okostelefonokhoz és tabletekhez.
Karbantartás, szerviz és diagnosztika elektromos gépeken vagy meghajtókon és rendszereken, pl. az autóipar, a repülési elektronika (avionika), az energiatermelés, az automatizálás és az elektromobilitás területén (mérések elektromos és hibrid járművek nagyfeszültségű technológiájához) stb. Az UN ECE R100 szabványnak megfelelően bevizsgálva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!