Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elforgatható dugaszolható sarokösszekötő Haszongépjárművekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elforgatható dugaszolható sarokösszekötő Haszongépjárművekhez

Haszongépjárművekhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Üreges csavarral



Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés



Kisebb a szivárgások veszélye


mivel kevesebb az alkatrészek száma



Korrózióálló sárgaréz kivitel



Költségmegtakarítás


a szerelési és a javítási Idő csökkenésének köszönhetően



Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak



Munkaközeg:


Sűrített levegő



Maximális üzemi nyomás:


DIN 74324 szerint



Üzemi hőmérséklet:


-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)



Tömlők:


DIN 74324 szerint



Anyaga:


  • O-gyűrű: Perbunán

  • Üreges csavar: Horganyzott acél, sárgára krómozott

  • Tömítőalátét: Réz
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabvány által támasztott követelményeknek

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak

  • A csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékrendszerrel felszerelt

  • haszongépjárműhöz