Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos alumíniumhoz, nemvas alapfémekhez és PVC-hez
Jó standard penge, amely kifejezetten alumínium, nemvas alapfémek és PVC tiszta vágására alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális a gyors és egyenes vágásokhoz
- Gyorsacélból (HSS) készült a nagy stabilitás és hőállóság érdekében alumínium és más nemvas fémek vágásakor
- Mart, eltolt fogakkal és ovális forgácsterekkel az egyenletes vágáshoz
- T-szárú tartóval kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Alumínium, PVC, azbesztcement, üvegszál-erősítésű műanyagok: < 30 mm
- Nemvas alapfém, vastag fémlemez: 3–15 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!