Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Ásványi anyagokhoz és réteges anyagokhoz
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. ásványi anyagok és réteges anyagok vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális egyenes, finom és gyors vágási feladatokhoz
- 3,3 mm-es fogosztással max. 70 mm-es vastagságú anyagokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!