Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Réteges anyagokhoz
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Réteges anyagokhoz
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Különösen alkalmas pl. réteges anyagok vágásához
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
- 2 mm-es finom fogosztással és 107 vagy 155 mm-es hosszal, max. 6 mm vagy 120 mm vastag anyagokhoz
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
Megjegyzés
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!