Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN) - 1
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)
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
Az M27 nincs a DIN 1478 szerint szabványosítva.


A DIN 1478 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.