Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az M27 nincs a DIN 1478 szerint szabványosítva.
A DIN 1478 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.
Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acél- és faszerkezetekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!