Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 2
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen
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
  • Csökkentett terhelhetőségű anyák

  • A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 20898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.

  • A DIN 985-öt felváltotta az ISO 10511, 10512 és 7040

  • Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő fenntartásához szükséges zárónyomatékot.

  • Nem károsodik a menetfelület

  • Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között

  • Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
Megjegyzés

A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).