Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I8I, horganyzott, sárgára krómozott (A2C/A3C)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csökkentett terhelhetőségű anyák
- A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők az ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel
- Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.
- A DIN 985-öt felváltotta az 10511, 10512 és 7040 szabvány
- Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő egy részének fenntartásához szükséges zárónyomatékot.
- Nem károsodik a menetfelület
- Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között
- Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!