Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
A DIN 982 szabványt visszavonták, és az ISO 7040 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes).