Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém), finommenet DIN 980, acél, szilárdsági osztály 10, cink-nikkel bevonat (P3E)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elvesztés elleni védelem a test összezúzásával
A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 10513 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7042 szabvány tartalmazza | Az 5. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 10513 szabvány a 8, 10, 12, szilárdsági osztályokra érvényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!