Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható
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
    Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenet a menetemelkedés és az anya menetátmérőjének szűkülete következtében rögzítődik.

  • Az anya az alábbi hőmérsékleti tartományban használható: -70 °C és +300 °C között
Megjegyzés

A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).