Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)
DIN 980 horganyzott acél, 10, vastagréteg passzivált (VZD)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!