Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ausztenites nemesacélból készült, A2-70 szilárdsági osztályú, d ≥ 5 mm névleges menetátmérőjű tőcsavarok, egyik oldalán A2-es acélminőségként azonosítva. A megadott jelölés alternatívájaként a tőcsavarok az egyik végükön közlekedési zöld színnel (RAL 6024) azonosíthatóvá tehetők.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!