Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 acél, 4.8, nikkelezett (E2J)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!