Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett lencsefejű csavar horonnyal DIN 964, A4 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 964 szabványt visszavonták, és az ISO 2010 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | az M1.6 névleges Ø
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!