Hatlapfejű csavar tövigmenettel és finommenettel DIN 961, acél, 10.9, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar tövigmenettel és finommenettel DIN 961, acél, 10.9, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
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
A finommenet miatt:
- Megnövelt önzáró képesség.
- Nagyobb meghúzási nyomaték.
- Nagy teherbíró képesség.
Megjegyzés
A DIN 961 szabványt visszavonták, és az ISO 8676 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!