Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes és finommenetes DIN 961, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Króm(VI)-mentes:
Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének.
Korrózióállóság:
720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra, sárgára horganyzott (A2C).
A DIN 961 szabványt visszavonták, és az ISO 8676 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!