Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
A finommenet miatt
- A szabványos menetű csavarokkal ellentétben az alacsonyabb menetemelkedés biztosítja a nagyobb önzáró erőt
- Nagyobb a forgatónyomaték
- A csavar nagyobb átmérője miatt sokkal megbízhatóbb
Megjegyzés
A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!