Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya DIN 934, acél, I10I, felületkezeletlen
Hatlapú anya DIN 934, acél, I10I, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya DIN 934, acél, I10I, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya DIN 934, acél, I10I, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
Anyák limitált terhelhetőséggel

Megjegyzés

A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.


  • Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.


A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).