Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya
DIN 934 acél, I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat egy nem-elektrolitikus, alumínium-szürke, vékonyrétegű bevonat cink és alumínium pikkelyekből, átlátszó fedőréteggel.
- Rétegvastagság: 6-8 µm
- Súrlódási tényező: 0,09-0,14
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat előnyei:
- Nem tartalmaz króm(VI) vegyületet, vagy más, egészségre ártalmas anyagot.
- Eleget tesz az EU elhasználódott járművekről szóló direktívájában előírtaknak. Nagyon nagyfokú korrózióállóság >az ISO 9227/DIN 50021 szabvány szerinti 720 órás sós permetköd teszttel vizsgálva (a sárgára horganyzott A2C-vel összevetve, amelynél 72 óra)
- Ellenállás az üzemanyagoknak (normál üzemanyagok, gázolaj, motorolaj, hűtőfolyadék stb.)
- Környezetbarát, vízbázisú
- Ellenálló a kontaktkorrózióval szemben
- Hőállósága legalább 300 °C
- Kiváló festéktapadás
A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.
- Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!