Hatlapú anya / lapos alátét, A2, készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya / lapos alátét, A2, készlet
1200 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapú anyák DIN 934 / lapos alátétek, hatlapú csavarokhoz és anyákhoz, A2
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
1200 darabos készlet
- 100 db hatlapú anya, M3
- 100 db hatlapú anya, M4
- 100 db hatlapú anya, M5
- 100 db hatlapú anya, M6
- 100 db hatlapú anya, M8
- 50 db hatlapú anya, M10
- 50 db hatlapú anya, M12
- 100 db alátét, Ø 3,2 mm
- 100 db alátét, Ø 4,3 mm
- 100 db alátét, Ø 5,3 mm
- 100 db alátét, Ø 6,4 mm
- 100 db alátét, Ø 8,4 mm
- 50 db alátét, Ø 10,5 mm
- 50 db alátét, Ø 13,0 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!