Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenettel
DIN 933, acél, 10.9, cinklamella bevonat, ezüst, Geomet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat egy nem-elektrolitikus, alumínium-szürke, vékonyrétegű bevonat cink és alumínium pikkelyekből, átlátszó fedőréteggel.
- Rétegvastagság: 6-8 µm
- Súrlódási tényező: 0,09-0,14
A GEOMET 321A + PLUS VL bevonat előnyei:
- Nem tartalmaz króm(VI) vegyületet, vagy más, egészségre ártalmas anyagot.
- Eleget tesz az EU elhasználódott járművekről szóló direktívájában előírtaknak.
- Nagyon nagyfokú korrózióállóság >az ISO 9227/DIN 50021 szabvány szerinti 720 órás sós permetköd teszttel vizsgálva (a sárgára horganyzott A2C-vel összevetve, amelynél 72 óra)
- Ellenállás az üzemanyagoknak (normál üzemanyagok, gázolaj, motorolaj, hűtőfolyadék stb.)
- Környezetbarát, vízbázisú
- Ellenálló a kontaktkorrózióval szemben
- Hőállósága legalább 300 °C
- Kiváló festéktapadás
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!