Hatlapfejű csavarok, tövigmenetes, A2, készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavarok, tövigmenetes, A2, készlet
430 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO4017/DIN933 A2/70 hatlapfejű csavarok
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
430 darabos készlet
- 15 db hatlapfejű csavar, M10 x 30/35
- 10 db hatlapfejű csavar, M10 x 40/50
- 20 db hatlapfejű csavar, M8 x 30/40
- 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 20/25
- 25 db hatlapfejű csavar, M6 x 30
- 25 db hatlapfejű csavar, M8 x 16/20/25
- 50 db hatlapfejű csavar, M6 x 10/16/20/25
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!