Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet

2400 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapfejű csavarok ISO4017, (DIN933), acél, 8.8 / hatlapú anyák DIN 934, acél, I8I / lapos alátétek DIN 125-A, acél, 140 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
2400 darabos készlet


  • 300 db hatlapfejű csavar, M4

  • 300 db hatlapfejű csavar, M5

  • 200 db hatlapfejű csavar, M6

  • 300 db alátét, D4,3

  • 300 db alátét, D5,3

  • 200 db alátét, D6,4

  • Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M4 x 20 / 16

  • Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M5 x 20 / 16

  • Egyenként 100 db hatlapfejű csavar, M6 x 20 / 16