Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavarok/hatlapú anyák és lapos alátétek, készlet
2400 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapfejű csavarok ISO4017, (DIN933), acél, 8.8 / hatlapú anyák DIN 934, acél, I8I / lapos alátétek DIN 125-A, acél, 140 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2400 darabos készlet
- 300 db hatlapfejű csavar, M4
- 300 db hatlapfejű csavar, M5
- 200 db hatlapfejű csavar, M6
- 300 db alátét, D4,3
- 300 db alátét, D5,3
- 200 db alátét, D6,4
- Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M4 x 20 / 16
- Egyenként 150 db hatlapfejű csavar, M5 x 20 / 16
- Egyenként 100 db hatlapfejű csavar, M6 x 20 / 16
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!