Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátétek, készlet
435 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Hatlapfejű csavarok ISO4017, DIN933, 8.8 / hatlapú anyák DIN 934, I8I / lapos alátétek DIN 125-A, 140 HV, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
435 darabos készlet
- 75 db hatlapú anya, M8
- 45 db hatlapú anya, M10
- 25 db hatlapú anya, M12
- 75 db alátét, D8.4
- 45 db alátét, D10,5
- 25 db alátét, D13,0
- 25 db hatlapfejű csavar, M8 x 30
- 50 db hatlapfejű csavar, M8 x 20
- 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 30
- 25 db hatlapfejű csavar, M10 x 25
- 15 db hatlapfejű csavar, M12 x 40
- 10 db hatlapfejű csavar, M12 x 30
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!