Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavarok / hatlapú anyák / lapos alátét / rugós alátét készlet
890 darab 4.4.1 rendszerkofferben Hatlapfejű csavarok ISO4017, DIN933 8.8 / hatlapú anyák DIN 934 I8I / lapos alátétek DIN 125-A acél / rugós alátét DIN 127-B horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyenként 15 db hatlapú csavar, DIN933 SW17, M10x25, M10x30
- 10 db hatlapú csavar, DIN933 SW17, M10x40
- 50 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D10,2
- 50 db alátét, DIN125-A-140HV, D10,5
- 30 db hatlapú anya, DIN934-I8I SW17, M10
- Egyenként 25 db hatlapú csavar, ISO4017 SW13, M8x20, M8x25
- 20 db hatlapú csavar, ISO4017 SW13, M8x30
- 75 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D8,1
- 75 db alátét, DIN125-A-140HV, D8.4
- 50 db hatlapú anya, DIN934-I8I SW13, M8
- Egyenként 50 db hatlapú csavar, ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25
- 100 db rugós rögzítő alátét, DIN127-B, D6.1
- 100 db alátét, DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 db hatlapú csavar, DIN934-I8I SW10, M6
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!