Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez - 1
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez - 2
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez

DIN 931, A4 nemesacél, felületkezeletlen
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
Hatlapfejű csavarok csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez az AD/TRD szabályzatok szerint.

Megjegyzés
  • TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD/AD 2000-Merkblatt W2"), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.


A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).