Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez
DIN 931, A4 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavarok csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez az AD/TRD szabályzatok szerint.
- TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD/AD 2000-Merkblatt W2"), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!