Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes - 1
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes
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
A DIN 85 szabványt visszavonták, és az ISO 1580 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (M1.2, M2, M2.5 névleges átmérőket hozzáadták | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták).