Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással

ISO 10642 acél, 010.9, horganyzott, sárga krómozott (A2C)

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1