Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, 8,8, horganyzott, sárgára krómozott (A3C)
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, 8,8, horganyzott, sárgára krómozott (A3C) - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, 8,8, horganyzott, sárgára krómozott (A3C) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, 8,8, horganyzott, sárgára krómozott (A3C)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1