Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lyukasztott lapos alátét DIN 7989-1, acél, tűzihorganyzott. Acélhoz és fémszerkezethez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tűzihorganyzott = termikusan horganyzott
A tűzihorganyzásnak köszönhető megnövelt korrózióvédelem miatt kültéri használatra különösen alkalmas.
Az alátéteket a DIN 7968, DIN 7969 és DIN 7990 szerinti csavarokkal, valamint a DIN EN ISO 4032 és DIN EN ISO 4034 szerinti anyákkal kell együtt használni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!