Önmetsző lemezcsavar, D-fejű, DIN 7981, horganyzott, készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önmetsző lemezcsavar, D-fejű, DIN 7981, horganyzott, készlet
1600 db 4.4.1 rendszerkofferben, önmetsző lemezcsavar, D-fejű, DIN 7981, C alak, H kereszthornyú, horganyzott acél, kékre passzivált, (A2K)
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
Tartalom: 1600 részes
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 3,5 x 9,5/3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 22 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 22/4,2 x 25 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19/4,8 x 22/4,8 x 25 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!