Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tömítőgyűrű, vörösréz, coll, A forma H 2 mm
Tömítőgyűrű, vörösréz, coll, A forma H 2 mm - 1
Tömítőgyűrű, vörösréz, coll, A forma H 2 mm - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőgyűrű, vörösréz, coll, A forma H 2 mm

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható
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
A vörösréz gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében). A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyul, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.

MegjegyzésTömítőalátétek használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva. Ha a pontos méretű alátét nem kapható, válassza ki az alátétet a belső átmérő alapján, pl. egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.