A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti
Ezeket olyan csővezetékek csavarkötéseinek tömítésére használják, melyek elektrosztatikusan feltöltődhetnek
- Az alumínium gyűrűk a korrózióállóság miatt bárhol használhatók (kivéve néhány erős sav jelenlétében)
- A alak = lapos tömítőelem
- Max. +300 °C-ig hőálló
A tömítőalátét előállítására használt anyag a csővezetékben jelen lévő közegektől függ.
Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!