Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetnyomó csavar
DIN 7500-1, süllyesztett fejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A menetnyomó csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, fúrt, lézerrel fúrt, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi, és megkeményíti az anyagot.
Megszünteti a menetvágást
Költségtakarékos
Menetkialakítás vágás nélkül
Nagy menetoldal átfedés
Nagy terhelhetőség
Kikeményedett ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb terhelhetőség
A menet holtjáték mentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
- Nem vész el
A kialakított menet metrikus szabványos menet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!