A DIN 741 szerinti drótkötél-kapocs csere nélküli visszavonása miatt javasolt a DIN EN 13411-5 szerinti drótkötél-kapocs használata. M5 mérettől a DIN EN 13411-5 szabvány szerinti kábelbilincs kapható. Lásd az alábbi cikkszámokat: 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Drótkötél-kapcsok kisebb követelményeket támasztó kábelvég-csatlakozásokhoz. A biztonsági követelményekhez a DIN EN 13411-5 szabvány szerinti drótkötél-kapcsokat kell használni.
A szorítópofát mindig a kötél terhelt részére kell rögzíteni. Ha a hurok kialakításánál kötélszívet használnak, az első drótkötél-kapcsot közvetlenül a kötélszívhez kell rögzíteni. A drótkötél-kapcsok közötti távolság legalább egy drótkötél-kapocsnyi („t”) legyen, ahol „t” a szorítópofa szélessége.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!