Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyenes csap lapos heggyel DIN 7 acél, felületkezeletlen (9 SMnPb 28 k, vagy St 50 K), edzetlen, tűrésosztály h8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 7 szabványt visszavonták, és a DIN EN ISO 2338 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a domború forma magasságának változása).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!