Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Négyszögletes ék alakú alátét DIN 6918, 295-350 HV, tűzihorganyzott, ék alakú, U-szelvényeken lévő nagy szakítószilárdságú előfeszített csapszegekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szilárdság 295-350 HV 10
- Tűzihorganyzott acél
- Dőlés 8%
„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acélszerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.
ÜH (gyártó megfelelőségi nyilatkozata)
Nagy szilárdságú előterhelt csavarkötések fémszerkezetek építéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!