- Kötélszívek megerősítésére
- Drótkötél kopásának megelőzésére
- Ajánlott drótkötél: 7x7 vagy 7x19
1 x 19 drótkötélhez nem alkalmas
Ezeket a termékeket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották. Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!