Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, felületkezeletlen
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, felületkezeletlen - 1
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, felületkezeletlen
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
A 14H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.



Figyelmeztetés:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.



A DIN 553 szabványt visszavonták, és az ISO 7434 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).