Szabvány: DIN 5254
Fogantyú: Műanyaggal bevonatos
Biztos fogást nyújt, csúszásgátló
A hegyek nagy tömörségű rugóacélból készültek
Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.
Betétes hegyek
Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.
Csavaros rögzítésű csukló
Nagy pontosság és optimális elmozdulás.
Nagy tájoló felületek
A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.
Fogó fej
A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Belső rugó
- Belső csavaros csatlakozó a védelemért
- Nem akadályozza a munkavégzést
- Nem szennyeződik és elveszíthetetlen
Fogó külső biztosítógyűrűkhöz (tengelyeken).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!