Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Alátét kerek furattal főleg faszerkezetekhez
Alátét kerek furattal főleg faszerkezetekhez - 1
Alátét kerek furattal főleg faszerkezetekhez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Alátét kerek furattal főleg faszerkezetekhez

DIN 440, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

  • Anyag: Acél
  • Vickers-keménység, HV: 100 HV
  • Bevonat: Horganyzott
  • RoHS megfelelőség: Igen
  • Forma: R
  • DIN: 440
  • Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR): Nem

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Csavarmenethez Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
045914
M12 13,5 mm 44 mm 4 mm
045923
M20 22 mm 72 mm 6 mm
50 db
045918
M16 17,5 mm 56 mm 5 mm
50 db
045925
M22 24 mm 80 mm 6 mm
50 db
045930
M27 30 mm 98 mm 6 mm
25 db
045927
M24 26 mm 85 mm 6 mm
25 db
045955
M5 5,5 mm 18 mm 2 mm
100 db
045995
M8 9 mm 28 mm 3 mm
100 db
0459115
M10 11 mm 34 mm 3 mm
100 db
045966
M6 6,6 mm 22 mm 2 mm
100 db
045915
M14 15,5 mm 50 mm 4 mm
100 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be