Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, acél, 4, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 439 B forma, finommenettel szabványt visszavonták, és az ISO 8675 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 8675 csak finommenetet tartalmaz. A szabványos menet az ISO 4035 szabványba került.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!