Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hornyolt fej nélküli csavar lapos heggyel DIN 427, A1 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 427 szabványt visszavonták, és az ISO 2342 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (Az M1.4 névleges méretet törölték | Az M10 feletti névleges méreteket törölték | Az acélra vonatkozó 45 keménységi osztályt hozzátették | Bevezették a nemesacélokra vonatkozó keménységi osztályokat | A hornyolt fej nélküli csavar szabványos elnevezése és a csapos hornyolt hernyócsavaron lévő lapos hegy megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!